三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
ドライカップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06701581
品番
DC-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
用途
建材研削
種別
ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)
7
ダイヤ層厚さ(mm)
4.5
ダイヤ層幅(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06701581
DC-4M
34709832
DC-4M
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました