TRUSCO
TRUSCOの 筆
TRUSCOの 油筆
油筆 竹柄タイプ小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06701807
品番
TB-4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竹柄のため軽く、作業性がよくなっています。
用途
ドリル加工時の油付け。
全長(mm)
190
質量(g)
3
毛丈(mm)
27
材質(ブラシ部)
馬毛
材質(柄部)
竹
入数
20本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06701807
TB-4001
09436621
TB-4001-5
油筆 竹柄 人毛
TRUSCO
1袋(5本)
¥
699
税込
¥
769
5本入です