パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
NEW冷凍つくりおき小分けトレー30×4ブロック 2個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06702066
品番
HC-125
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
お弁当や日常使いにサッと使える。積み重ねてスッキリ。冷凍保存・食器洗い乾燥機・電子レンジ(フタを外して)OK
材質
本体・ふた:ポリプロピレン
形状
角形
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×130×30
耐熱温度(℃)
本体:140、ふた:100
耐冷温度(℃)
本体・ふた:-20
電子レンジ
○