画像準備中

ラチェットカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06704327 品番RSL-207-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。

質量(g)107 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×32.5×45 文字寸法(mm)3.8×5 適合1往復1進5ケタ 種別カウンター ブラック 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)45 寸法A(mm)30 寸法F(mm)29 寸法S(mm)12 寸法D(mm)19 寸法E(mm)32.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)87 取付寸法(mm)(前後)37×(左右)30×(穴径)Φ4.2 リセット方式ツマミ 寸法P(mm)10 寸法M(mm)10 寸法I(mm)16 寸法G(mm)37 寸法K(mm)21 回転方向左軸正回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする