SD 11.4 ストレートドリル YG-1 06705176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード06705176 品番SD 11.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る

刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。
ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。
YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

溝長(mm)106 全長(mm)143 刃径(Φmm)11.4 用途鉄工用ドリル 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ノーマルポイント(〜Φ1.5)、スプリットポイント(Φ1.6〜) RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06705176 SD 11.4 03798444 SDD1140 ストレートドリル 三菱マテリアル ストレートドリル 三菱マテリアル 1パック(5本) 11,980 税込13,178 ブランドが変わります。
06705176 SD 11.4 06590491 SD 11.4 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 1箱(5本) 15,980 税込17,578 ブランドが変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06627591
2021-12-22
用途:
機械のメンテナンス時

注文して翌日には届きますが、仕事上かかせない物なので常にきらさない様に在庫を持つようにしています。

対象商品:
06704731
2021-06-19
用途:
仕事用

アルミ等の穴あけに使用しています。いいと思います。

対象商品:
06704591
2018-04-02
用途:
3.2ミリ程度の鋼材の穴あけ
有限会社吉葉工業 様

切れ味・摩耗性 共に良好です
他のドリルより折れも少ない
コスパ最高

対象商品:
06627503
2017-09-11
用途:
鋼材への穴あけ加工

とてもリーズナブルな価格で良かった。但し高価なメーカー品よりは折れ
易い気がしますが、消耗部品と考えていますので充分です。

対象商品:
06627451
2017-06-28
用途:
金属加工

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

対象商品:
06704503
2016-07-06
用途:
sus304 ,5t下穴あけ

150個ぐらいは平気であきましたかなり良いです、その後軽く研ぐと
また切削能力は回復しました。次回もまた使いたいです。

対象商品:
06705054
2016-04-27
用途:
H鋼の穴開け
株式会社オフィス ケイ ティー アイ 様

在庫処分のため安くなっていたので、C/Pは非常に高かった。

1人が参考にしています
対象商品:
06627607
2015-08-20
用途:
鉄板の穴あけ。

今のところ問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする