ハッピートップ

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 06710426 品番 HTOPA8
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。

外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度150 砥材A (アルミナ) 用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 トラスコ品番321-8490 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど 最高使用周速度(m/s)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
板金加工後、製缶加工後の仕上げ。
製造業

色々と試してみたが、付け替える手間を考慮すると、そのまま使える#80が丁度よい。

対象商品:
06710383
2023-07-28
用途:
溶接ビード研磨

大変使いやすく、毎回リピートしてます。これからも注文させていただきます。

対象商品:
06710444
2022-04-18
用途:
板金部品の研磨
製造業

見た目は紙のようですが扱いの荒い現場で十分働いてくれます。

対象商品:
06710444
2019-04-12
用途:
アルミのバリ取り

アルミ縞板を切った時のバリ取りとして使ってます。(#240)

対象商品:
06710401
2018-09-01
用途:
スチール ステンレス等の仕上げ
有限会社林装飾工芸 様

期待以上の切れ味仕上がりで正直驚いてます。あまり期待していなかった分余計に感動を覚えます。 切れ味は結構コンスタントにいい感じで持続します。 目詰まりもいまのところ目立っては感じないですね。#100を使っていますが#120とかなとか思っております。 次は番手を変えて使ってみようと思います。

対象商品:
06710462
2017-01-11
用途:
面だし
鞍プロジェクト 様

探していた物が見つかりました!これじゃないとダメなんです!ありがとうございました!

対象商品:
06710383
2014-01-29
用途:
ステンレスの溶接ビードの研磨
吉冨工業 様

普通に使えるし満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする