曜日別特売
BNT2 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711023

BNT2 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711023
BNT2 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711023
モノタロウ

銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

(12件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100個)注文コード06711023品番BNT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)3.9電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スリーブ形状突き合せ用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06711023BNT268600227MB2TNBNT2 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 68600227裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ1パック(100個)
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711023
2018-03-15
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を接続する際、こちらのものは細く仕上げられるから、とてもいいのですが、コスパがあまりよくありません。モノタロウブランドとしては、もう少し頑張ってくださいね。

対象商品 : 06711032
2017-05-11
用途: アマチュア無線でよく使われている電源の回路で一番壊れるもので交換するときに利用する。
その他業種

壊れたシリコンブリッジを交換するとき、配線されているコードが太く、半田で硬くなっているのでスリーブを使って配線をしやすくした。

対象商品 : 06711014
2016-12-28
用途: バイクの配線の修理等に使用。

バイクの配線の修理や電装品の増設に使ってます。
安いので助かります。

対象商品 : 06711023
2017-09-21
用途: 電気工事
サービス業

安くて便利に使用しています。特に問題のない製品です。

対象商品 : 06711032
2016-06-08
用途: DC電源コードとヒューズホルダーのジョイントに使用
運輸・通信業

特に問題なし

対象商品 : 06711032
2015-06-11
用途: ソーラ配線

問題なく使用でき、満足。100個1袋を試用したがリピートオーダーの予定。

対象商品 : 06711014
2015-12-11
用途: ナイロン紐とステンレス線との結合

性能には関係ありませんが、有名メーカの製品に比べ、スリーブの表面の美しさに感心しました。

対象商品 : 06711023
2015-12-08
用途: 乗用車の配線結線

価格で決めました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする