BNT8 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711048

BNT8 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711048 BNT8 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ 06711048

銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード06711048 品番BNT8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質 全長(mm)21 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)4.6 外径(Φmm)7 電線抱合範囲AWG(#)8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)8 スリーブ形状突き合せ用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06711048 BNT8 68600263 MB8TN 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ 1パック(100個) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711023
2018-03-15
用途:
バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を接続する際、こちらのものは細く仕上げられるから、とてもいいのですが、コスパがあまりよくありません。モノタロウブランドとしては、もう少し頑張ってくださいね。

対象商品:
06711032
2017-05-11
用途:
アマチュア無線でよく使われている電源の回路で一番壊れるもので交換するときに利用する。
その他業種

壊れたシリコンブリッジを交換するとき、配線されているコードが太く、半田で硬くなっているのでスリーブを使って配線をしやすくした。

対象商品:
06711014
2016-12-28
用途:
バイクの配線の修理等に使用。

バイクの配線の修理や電装品の増設に使ってます。
安いので助かります。

対象商品:
06711023
2017-09-21
用途:
電気工事
サービス業

安くて便利に使用しています。特に問題のない製品です。

対象商品:
06711032
2016-06-08
用途:
DC電源コードとヒューズホルダーのジョイントに使用
運輸・通信業

特に問題なし

対象商品:
06711032
2015-06-11
用途:
ソーラ配線

問題なく使用でき、満足。100個1袋を試用したがリピートオーダーの予定。

対象商品:
06711014
2015-12-11
用途:
ナイロン紐とステンレス線との結合

性能には関係ありませんが、有名メーカの製品に比べ、スリーブの表面の美しさに感心しました。

対象商品:
06711023
2015-12-08
用途:
乗用車の配線結線

価格で決めました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする