UP-35RH-IN-D24 超小型電動油圧ポンプ 日東造機 06712142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06712142 品番UP-35RH-IN-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超高圧(20〜70Mpa)を必要とし、スピード(吐出量)を極力抑えた作業(精密加工・試験機等)に最適!
工場内、事務所、車載等作業を行う場所に合わせ電源を用意
全方向での使用が可能。
防滴構造なので屋外作業もOK!
超軽量7.8kg!

用途
精密プレス
パイプベンダー
ジャッキアップ
車載リフター
車を供給源とした屋外作業
油タンク油量(L)1 電流(A)13(高圧時) 電圧(V)DC24 電動機出力(kW)0.17 種類その他ポンプ 絶縁種別E種整流子 油タンク有効油量(L)0.8 活用範囲電設、工場、造船、車両、運搬、試験、機器の組み込み等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする