まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ一般用途用
気密防水 日東全天テープ 両面
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06713333
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
色
黒(基材)
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
不織布
粘着力
9.6N/10mm
特性
気密防水、耐久性、屋外使用可
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ
再生紙使用マーク
適合