- 立体ソリッドマスク ヨック 06714286

- 立体ソリッドマスク ヨック 06714286 - 立体ソリッドマスク ヨック 06714286

立体ソリッドマスク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード06714286 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花粉・バクテリアをしっかり防ぐ!

用途
3層構造で優れた捕集率を実現
口元の隙間が息苦しさを軽減
耳かけにウレタン系ゴムを使用し着け心地を確保
立体構造なので顔の形にフィット
材質
表地裏地:ポリプロピレン、スパンボンド
フィルター:ポリプロピレン、メルトブロー
ゴム紐:ウレタン系ゴム
種別簡易マスク 形状立体型 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉・ウイルス等 ホワイト 入数(枚)5 寸法(cm)(中身)縦20×横14
注意
※本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※ご使用後、本品を破棄する場合は、お住まいの地域自治体の指示に従ってください。
※本品は有毒な粉塵やガス等の発生する場所でのご使用はできません。
※万一、かゆみ・カブレ等の症状が発生した場合は直ちにご使用をやめ、医師にご相談ください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-02-12
用途:
接客業務
サービス業

色々多種多様なマスクを購入しましたが、私は、このマスク以外は付ける気がしません。付け心地が良く、息苦しさや耳への負担も少なく終日可能です。在庫が減少したら、迷わず再購入しています。人それぞれ感じ方は違いますが、安価なので、1袋購入して試される事をお勧めします。

対象商品:
06714286
2017-03-19
用途:
粉塵が舞う作業
その他業種

うーん…
安物なりの性能でしょうか。
鼻の横、目の下あたりの隙間から、粉塵を呼吸してしまいます。
折角のマスクなのに、いまひとつ密閉度が足りない。
(針金入ってるタイプに劣る)

本来はそういう用途ではないのでしょうけど、
私は高価な粉塵マスクを購入するほどの使用頻度でもないですし、使い捨ての安物を普段使っています。

この製品は『花粉』や『ウイルス・バクテリア』の類いを防げるとは到底思えません。
まあ、本人が病気の時に咳やくしゃみで飛沫を撒き散らさない用途には使えると思います。
すると、料理関係の作業時には使えるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする