THV-2000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 06714487

 

THV-2000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 06714487 THV-2000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 06714487 THV-2000 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 06714487

ステンレスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06714487 品番THV-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

素材感を生かしたスタイリッシュなデザイン。断熱構造で温かいものも冷たいものも、飲み頃温度を長時間キープ。
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポットは、保温も保冷もでき、飲みものを最適の温度に保ちます。
注ぎやすいワンタッチレバーの中せんと、丸洗いできる衛生的なステンレスボディ。ホットドリンクの保温はもちろん、約7cmの広口で氷も入れやすくアイスドリンクも。
1Lから2Lまで用途に応じたサイズを用意しました。

クリアブラウン(CBW) 容量(L)2 材質内びん=ステンレス鋼、胴部=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね・中せん=ポリプロピレン、中センパッキン・シールパッキン・ベンパッキン=シリコン 質量(kg)0.7 口径(mm)70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×125×270 保温効力(℃)10時間/75以上、24時間/60以上 保冷効力(℃)10時間/10以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする