※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2 レベリングブロックA型 ナベヤ 06716255 A2 レベリングブロックA型 ナベヤ 06716255

レベリングブロックA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06716255 品番A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

精度がよい。
機械の据付工事費が軽減される。
剛性が最も良い。
取付が簡単である。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤等の据付に最も適しております。

寸法A(mm)172 寸法B(mm)142 寸法C(mm)80 寸法D(mm)5 寸法E(mm)130 寸法F(mm)84 寸法G(mm)18 寸法H(mm)35 寸法I(mm)26 寸法K(mm)19.5 寸法L(mm)35 寸法M(mm)102 寸法N(mm)35 寸法O(mm)100 寸法P(mm)17 ねじの呼びM16 許容荷重(kN)15 ストローク(mm)80〜85 質量(kg)8 揚程(mm)5 Q10度26分 寸法JM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする