MPFNYD2-156 防水形ピン端子 モノタロウ 06716955

MPFNYD2-156 防水形ピン端子 モノタロウ 06716955 MPFNYD2-156 防水形ピン端子 モノタロウ 06716955

防水形ピン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード06716955 品番MPFNYD2-156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)27 タイプオス 種類その他 定格電圧(V)600 寸法F(mm)10.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法E(mm)10 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 寸法T(mm)0.4 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子) 寸法W(Φmm)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする