画像準備中

コネクタDF62シリーズソケット圧着端子

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3〜13芯)、2.5/ピン(24芯) 注文コード06717576 品番DF62-22SCA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。
クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。
2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。
接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 用途狭所配線用スリム中継コネクタ 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3〜13芯)、2.5/ピン(24芯) 使用温湿度範囲-35〜105℃、20〜80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃、40〜70% 適合電線錫めっき軟銅線、導体サイズ(芯線構成)/AWG#22(17本/Φ0.16mm)、被覆外径/Φ1.2〜Φ1.45mm、推奨電線/UL1061、ストリップ長/1.7〜2.3mm メッキ部分金めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする