寸法A(mm)281.5
寸法B(mm)130
寸法C(mm)244
寸法L(mm)400以上
接続口径(差圧計)Rc1/4
管接続口径1
流れ方向左→右
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
質量(kg)2.1
取付方式ブラケットオプション
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)2.7
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)0.009
エレメント型式EKS-250
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)0.003
ろ過方法(ベーパーオイル)活性炭繊維による吸着
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05〜1.57
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付