画像準備中

活性炭フィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径2.5 接続口径(差圧計)Rc1/4 処理空気量(m3/min)27.6 注文コード06718005 品番KSF2700C
参考基準価格(税別)¥426,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は管接続口径・接続口径・処理空気量など23種類から選べます 他の種類を見る

活性炭による吸着で臭気を除去します。
吸着面積が大きい活性炭を採用しています。

寸法A(mm)1511 寸法B(mm)590 寸法C(mm)575 寸法L(mm)1300 接続口径(差圧計)Rc1/4 管接続口径2.5 流れ方向左→右 ねじの種類Rc 仕様臭気除去用 質量(kg)26 取付方式ブラケットオプション 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)27.6 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)0.009 エレメント型式EKS-1300 エレメント使用本数2 出口油分濃度(wt ppm)0.003 ろ過方法(ベーパーオイル)活性炭繊維による吸着 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05〜0.98 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする