オリオン機械
オリオン機械の 空圧補器
オリオン機械の ドレン排出器
スーパードレンフィルター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06718188
品番
DSF1300-1
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式/ディスク式
最大流量(L/min)(ANR)
13.8
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。