曜日別特売

スーパーミストフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台管接続口径3/8処理空気量(m3/min)0.35注文コード06718303品番MSF75D
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。

用途オイルミスト除去用管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)0.01質量(kg)1取付方式ブラケットオプション寸法L(mm)300以上寸法A(mm)237寸法B(mm)92寸法C(mm)205粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mmエレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60処理空気量(m3/min)0.35入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント型式EMS-75エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05~1.57特性新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(メーカー従来比▲ 33%)。圧力範囲拡大。タイロッド接続可能。設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする