管接続口径3/4
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
ろ過度(μm)0.01
質量(kg)2.5
用途オイルミスト除去用
取付方式ブラケットオプション
寸法L(mm)370以上
寸法A(mm)364
寸法B(mm)130
寸法C(mm)253
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)1.8
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
エレメント型式EMS-200
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05〜1.57
特性新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(メーカー従来比▲ 33%)。圧力範囲拡大。タイロッド接続可能。
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付