用途オイルミスト除去用管接続口径8ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)0.01質量(kg)250取付方式配管工事寸法L(mm)1800寸法A(mm)2142寸法B(mm)1010寸法C(mm)1038粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc3/8エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60処理空気量(m3/min)155.6入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント型式EMS-2000エレメント使用本数9出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0特性クラス初のステンレス容器を標準採用。新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(メーカー従来比▲ 33%)。エレメント交換時期をランプにより表示。設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付