管接続口径3/4
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
ろ過度(μm)1
質量(kg)1
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
寸法L(mm)300以上
寸法A(mm)237
寸法B(mm)92
寸法C(mm)205
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)1.2
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)初期0.005
エレメント型式ELS-150
エレメント使用本数1
品質等級2(固形粒子除去)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05〜1.57
特性新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現(メーカー従来比200%)。圧力範囲拡大。タイロッド接続可能。
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付