画像準備中

スーパーラインフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06718574 品番 LSF1300-1
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
管接続口径2 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)1 質量(kg)4.3 仕様固形物除去用 取付方式ブラケットオプション 寸法L(mm)1080以上 寸法A(mm)819 寸法B(mm)173 寸法C(mm)721 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)13.8 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)初期0.005 エレメント型式ELS-1300 エレメント使用本数1 品質等級2(固形粒子除去) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1〜0.98 特性クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現(メーカー従来比200%)。 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする