曜日別特売

スーパーラインフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
管接続口径4
寸法A(mm)1735
寸法B(mm)640
処理空気量(m3/min)50
内容量1台注文コード06718626品番LSF5000B1
参考基準価格(税別)¥854,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
管接続口径4ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)1質量(kg)73仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション寸法L(mm)1500寸法A(mm)1735寸法B(mm)640寸法C(mm)630粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60処理空気量(m3/min)50入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005エレメント型式ELS-2000エレメント使用本数3品質等級2(固形粒子除去)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~0.98特性クラス初のステンレス容器を標準採用。新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現(メーカー従来比200%)。設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする