管接続口径4ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)1質量(kg)73仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション寸法L(mm)1500寸法A(mm)1735寸法B(mm)640寸法C(mm)630粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60処理空気量(m3/min)60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005エレメント型式ELS-2000エレメント使用本数3品質等級2(固形粒子除去)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~0.98特性クラス初のステンレス容器を標準採用。新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現(メーカー従来比200%)。設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付