管接続口径6
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
ろ過度(μm)1
質量(kg)190
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
寸法L(mm)1800
寸法A(mm)2102
寸法B(mm)970
寸法C(mm)987
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc3/8
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)129.7
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)初期0.005
エレメント型式ELS-2000
エレメント使用本数7
品質等級2(固形粒子除去)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98
特性クラス初のステンレス容器を標準採用。新開発エレメント採用により耐水性能の向上を実現(メーカー従来比200%)。
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付