ライター替石

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100粒) 注文コード06720935 品番SF-06
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

点火ライターSL-06用の替え石です。

タイプ替石 用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
注意
※商品の色が異なる場合がありますが、仕様に問題はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06720935
2025-01-16
用途:
ZIPPO用として

ここ数年でZIPPO純正のオイルや石が爆上がりしています。
他の方の指摘通り、花火は純正以上に発火しその点は大満足ですが、純正より少し長く、直径は2.2mmのところ本品はφ2.0mmと少し細いことから、すり減ってきた時にホイールが回り辛くなり、長い分は帳消しになります。
直径が2.2mmのサイズを是非発売してほしいところです。

2024-09-22
用途:
ジッポの石
個人のお客様

純正Φ2.2mmより細くΦ2.0mm。
火の飛びは良いが、半分位で石の傾きがきつくなりヤスリが回せなくなる。

3人が参考にしています
対象商品:
06720935
2023-09-29
用途:
ガス溶断のライター
農・林・水産業

ガス溶断に着火するためにライターと一緒の購入しました
ア初めて使いましたがあ思い通りの作業が出来て満足です

1人が参考にしています
対象商品:
06720935
2022-07-05
用途:
オイルライターのフリント

他の方も書かれていますが、Zippo 純正と遜色ない製品だと思います。若干純正よりは長いようで、使いはじめは、押さえのバネ部分での調整が必要でした。

対象商品:
06720935
2022-01-04
用途:
ジッポーの替石に
けいたろう急便 様

バリバリ火花飛びます。ジッポー純正より硬いように思えます。

2人が参考にしています
対象商品:
06720935
2019-07-28
用途:
安いです。

☆安いですけど、市販品に比べ品質及び耐久性とも遜色ないです。消耗品なので経費削減に助かっています。

対象商品:
06720935
2019-03-01
用途:
アセチレン着火・ジッポの替え石
建設業・工事業

今まで使ったことのある着火石のなかで一番火花が多く散ってくれる、ような気がします。100個入りでこのお値段、ジッポ社純正品の石を買うことは、もうないかもしれません。

2人が参考にしています
2018-02-27
用途:
オイルライターの交換用の石
個人のお客様

前にも、書き込みをしてくれた人がいたので、多分使えるなと思い購入してみましたが、ジッポライターの交換用の石として使えました。勿論、溶接機様としてもつかいますが、この金額だと助かります。非常に満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする