【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06722512 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質S45CD(ミガキ材) 幅(mm)22 長さ(mm)20〜100 厚さ(mm)4.5 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06723483
2025-01-24
用途:
除雪機の補修
農・林・水産業

最近雪が降ってないのでまだ使ってないが 失敗でも自分の素人溶接なので

対象商品:
06723002
2024-01-25
用途:
レール制作
製造業

色々サイズがあって、大変満足しました。
材質もう少し有ると良いと思います。

対象商品:
06723456
2021-09-11
用途:
ミニバックホーの排土板の補強に
農・林・水産業

ミニバックホーの排土板補強するため購入したのですけど、まだ時間がなく加工していません。今まで何回か購入致しておりますけど大変良いです。

2016-10-27
用途:
溶接用部材

溶接しやすいのでとても重宝した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする