曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド 06723544

【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)16
長さ(mm)301~400
内容量1本注文コード06723544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材)幅(mm)16長さ(mm)301~400厚さ(mm)6タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06723833
2022-06-07
用途: 道具
製造業

いい感じでした。たしか、普段のスチールよりまさつに強かった。

対象商品 : 06723596
2022-05-21
用途: SST作成

サイズも正確で加工もし易く、期待通りの商品でした。

対象商品 : 06725924
2022-01-20
用途: クランクプーリーの固定用治具製作

スバル用クランクプーリー(フルーダンパー)の固定用工具がネットで見つからなかったので自分で作る事にしました。 ハンドドリルで穴開けとジスクグラインダーで削り、硬かったですが、しっかりとした物が出来ました。 満足しています。

対象商品 : 06723928
2022-01-04
用途: 竹細工の幅決めの刃物として使用

タケヒゴの幅決めの材料として加工使用しているがフラットバーの幅も最良で、使い勝手上々

対象商品 : 06724208
2021-05-12
用途: 機械の補強・メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ指定で購入できることが好都合でリピート購入しています。

対象商品 : 06724147
2020-05-02
用途: ワイヤーベンダー自作用

SS45C材をサイズ指定で購入できるのは助かります。
今回の用途には精度は十分です。

対象商品 : 06725163
2020-05-02
用途: 擦り減った部材の補修として使用しています。
サービス業

ホームセンターでは手に入らないので、とても助かっております。

対象商品 : 06724122
2018-07-06
用途: 機械製作

品質等特に問題無いと思うが、商品検索に素材別、仕上げ別など絞り込み条件を付けられればよいと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする