画像準備中

チップ SEET

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06726632 品番 SEET0903AGFN-L DL1000
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ブレーカ
軽切削
バリ対策
薄物などの低剛性加工
切刃長さ(mm)9.525 材質DL1000 厚さ(mm)3.18 用途軽合金 形状正方形 適合替刃・カッターWGC3000型 勝手勝手なし 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEET0903AGFN-L 穴の有無穴あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05900876
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする