※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06732126
品番
E350AV 400mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる仕事をこなす頑丈で力強いチェンソー!
排気量(mL)
35.5
オイルタンク(L)
0.22
付属品
標準工具チェンカバー
使用燃料
電子点火
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×250×245
乾燥質量(kg)
5.0
燃料タンク容量(L)
0.34
キャブレター
ダイヤフラム式
始動方式
リコイルスターター方式