【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06732942 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

材質SS45CD(ミガキ材) 幅(mm)19 長さ(mm)301〜400 厚さ(mm)16 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06732924
2023-12-17
用途:
油圧チャック爪の部品製作
製造業

油圧チャック爪の部品の材料に使いました。
小さい部品の予定だったので、元にする材料の大きさもそれに合わせたいと思いました。
今回の材料は、大きさの種類も多く一戸から注文できて助かりました。

対象商品:
06734132
2022-08-15
用途:
板金曲げJIGに使用
製造業

JIGへの使用なので購入した材料をフライス加工して使用しました。JIGへの仕様なので基準面を新たに削らなくてもそのまま使用できました

対象商品:
06733362
2020-09-23
用途:
部品製作(生材で)

S45Cは普通の道具で普通に加工できる範囲にうまく調整されている素材ですね。ドリル、タップ、バンドソーなど、硬さは感じるけれど。その分強度もあるわけで、焼き入れまでは必要ない部品は結構多くて、寸法が出ているフラットバーは切断の手間も減らせてよいです。

対象商品:
06734263
2019-11-12
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

地元で手配ができなかったのでこちらに注文しました。
必要な分だけ直ぐ手に入りとても助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06734166
2016-09-29
用途:
追加工して機械に取り付ける。

強力に着磁していた。カット時の工具が磁化していると思われる。工具の管理が必要。
製品として販売するのであれば脱磁して販売すべきと思います。

対象商品:
06735112
2019-07-08
用途:
治具作成
教育・研究機関

色々なサイズで購入でき助かる、商品も問題ない。
あまり使うことは無いが販売しているのは有難い。

対象商品:
06734525
2018-10-02
用途:
部品の製作
サービス業

部品の製作用素材に用いる。固定長で値段を下げたオプションがあれば尚良い。また、ノーブランドではなく、モノタロウブランドにしてもらうと割引が使いやすい。

対象商品:
06734157
2016-06-06
用途:
機械の修理

心配していましたが切断面がきれいでした。錆、くすみもなく、良い品です。もうすこし安ければさらに良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
17:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする