TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06738864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06738864 TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06738864

チップ TPMT-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06738864 品番TPMT110204-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする