ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06739223 品番 CMS-0758
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
枠、芯棒-SUS304
車-MCナイロン(MC901)
寸法A(mm)52 寸法B(mm)27 寸法D(mm)75 寸法E(mm)13 寸法F(mm)97.5 寸法G(mm)33 寸法H(mm)25 寸法K(mm)12 寸法L(mm)54 寸法R(mm)25 車輪径A(mm)75 タイプ山R型 トラスコ品番433-4701 ベアリング#6202ZZ 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 枠厚(mm)3 芯棒(ボルト)4分 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09344702
2016-05-06
用途:
静音性高い扉の戸車

取付等も簡単で錆にも強く、静音性にも良いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする