超硬バー(コーティング Cシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06742547 品番 CB4C103TG
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット シャンク長(mm)45.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06742547
2021-03-06
用途:
鋳物のバリ取り用に
製造業

1回約20秒くらいの時間を多い時で6回くらい連続使用するのでいつも、超硬バーが熱くなって切れ味が心配でした。まだ、使い始めてから間もないですが切れ味がいいとおもいました。不満な点は、刃径が9.5ミリくらいなので使い辛いです。希望としては12ミリの製品があるといいです。

対象商品:
06742626
2016-05-12
用途:
ばり取り

ちょっと、購入に迷ったのは
コスト ですが、買って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする