210 折込剪定鋸 天寿 06743932

折込剪定鋸

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1丁注文コード06743932品番210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

好みの角度に調整自由自在。

刃渡り(mm)210全長(mm)800、(収納時)265質量(g)150

商品説明動画

剪定鋸天寿
天寿 剪定鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

鋏を使う様な、細く柔らかい枝も引けます。過去より値上げされましたが十分にコスパが良いと思います。

対象商品 : 06743948
2021-11-21
用途: 太枝の剪定

刃長が長いため、大きなストロークで切れば、短時間で済みます。また、絵を含めると長い分高めの枝を落とすにも便利です。当然切れ味も良く言うことなしです。

対象商品 : 06743948
2016-04-28
用途: 枝切りや貫等の切断
千野

大変切れ味が良く楽しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする