曜日別特売
240 鞘入鋸  本体 天寿 06743975

鞘入鋸 本体

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1丁注文コード06743975品番240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

工具不要。ワンタッチで替刃交換。

刃渡り(mm)240全長(mm)400ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6

商品説明動画

剪定鋸天寿
天寿 剪定鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06743984
2022-04-12
用途: 枝落とし
農・林・水産業

軽く切れていきます。今まで使ったノコでは一番良いと思います。

対象商品 : 06743993
2019-10-27
用途: 庭木の剪定
その他業種

従来使用のものが行方不明のため、購入うたい文句の通りの切れ味に大変満足。

対象商品 : 06743975
2019-09-16
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

切れ味抜群で、切り口も綺麗です。たまに、曲げてしまいますが、満足しています。折込鋸とセットで使ってます。

対象商品 : 06743993
2018-08-13
用途: 庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

サクサク切れて、ストレスがなく、作業が捗りました。

対象商品 : 06743966
2017-03-21
用途: 剪定作業
農・林・水産業

切れはとても良いです。長いので一回の引きである程度の小枝なら切り落せるので楽です。剪定作業を早く進めるために何年も愛用しています。鞘が木製で替刃を何本も繰り返すと鞘が切り込まれて駄目になります。グリップ自体は全然平気なんですけどね~。長いので脚立に絡む事はあります。

対象商品 : 06743957
2017-03-23
用途: みかんの選定
農・林・水産業

モノタロウの公開レビユウを見て自分の使用している天寿のこに自信がもて安心して使用できます。

対象商品 : 06743957
2017-03-30
用途: 剪定作業
農・林・水産業

替刃のコスパが良い。肉厚は細く、下手に使うと曲がる分、腕が上達します。

対象商品 : 06743984
2017-03-03
用途: 農作業にて、剪定に使用。
農・林・水産業

以前から天寿は使用しておりますが、鋸の長さ270mmを今年から使用しておりますが、今までの240mmと異なり、より高い枝まで、脚立なしで届き具合よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする