13150 防虫ネットフルフェイスパーカー ディックコーポレーション (DIC) 06744982

※使用例

防虫ネットフルフェイスパーカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード06744982 品番13150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハット取り付け式ネット仕様

サイズF 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリエステル 胸囲(cm)80〜104 肩幅(cm)55.0 着丈(cm)67 適応身長(cm)155〜185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06744982
2018-06-24
用途:
家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭菜園の時、ブヨに刺されることが多く防虫服を探していました。
今は虫刺されも無く、安心して作業出来ます。おススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
06744982
2017-06-12
用途:
ミツバチの採密やミツバチの生育作業に使用します。
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

首周りの扱いが良く、ミツバチが入りません。着やすく脱ぎやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06744982
2017-05-22
用途:
草むしり
サービス業

蚊に刺されなくてオススメです。
これがあれば蚊に刺されず本当に助かります

2人が参考にしています
対象商品:
06744982
2016-08-20
用途:
草刈り、剪定作業

虻、足長蜂、蚊程度なら、まったく刺されることは無かった。私の頭が大きいのか、頭部がやや狭い。オールメッシュだが、やはり暑い。頭部部分は黒なので、視界は悪くない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする