豊和用生爪(油圧・空圧用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 06745435 品番 HO7MA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チャック寸法(inch)12 材質S45C ピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)105 寸法F(mm)30 寸法D(mm)18 寸法E(mm)5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)50 寸法G(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする