P-23U ヘッドルーペ モノタロウ 06746704

P-23U ヘッドルーペ モノタロウ 06746704 P-23U ヘッドルーペ モノタロウ 06746704

ヘッドルーペ

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06746704 品番P-23U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量ボディーと軽量レンズで快適な作業性。
広視野レンズで鮮明な視界を実現。
頭の大きさと形にあわせた調整が容易な調整式バンド。
メガネをかけていても装着でき両手が自由に使えます。
ワンタッチで双眼1.8倍と双眼2.3倍の倍率切替ができ、さらに補助レンズを使用することで右目側は3.7倍、4.8倍へも切替可能。

倍率(倍)
1.8、2.3(双眼)
3.7、4.8(右眼のみ)
レンズサイズ(mm)
角レンズ 100×30
丸レンズ Φ30
仕様
角レンズ 2枚
丸レンズ 1枚
電源- ベルト長さ(mm)約650 付属品- 質量(g)110 用途両手を使っての精密作業に 材質(レンズ)樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06746704
2010-05-24
用途:
歯科技工の精密加工作業をしてますが、年のせいで、目が見にくくなって来たので、細かい仕事の時に重宝します。
YOSHIDA DENTAL LABORATORY 様

価格が安いので、期待してませんでしたが、充分な性能で、満足してます。

対象商品:
06746704
2008-09-23
用途:
はんだづけ
有限会社アルベルトガーデン 様

光学系は安い物を買うと失敗したりしますが、この値段でこの品質はすばらしいです。

対象商品:
06746704
2008-01-08
用途:
半田付け作業
SEC鈴木電子有限会社 様

他社の物より角度を変更しても鳩目がガッチリしていてぐらつき無くて大変良い

対象商品:
06746704
2007-02-07
用途:
プリント基板の半田付け
SEC鈴木電子有限会社 様

焦点距離が商品説明に掲載してあると嬉しい。実際倍率の低い所での半田付け作業になる。マジックテープが凄くずれなくて良い。色々な場合に使用範囲を広げられそう。収差が全く感じられない。明るくて良い。此で倍率が高くても距離が取れれば凄く理想です。 多分他社も同等と思う。

対象商品:
06746704
2006-06-15
用途:
電気器具などの修理
日笠商事株式会社 様

レンズの倍率アップは簡単、跳ね上げはあまりスムーズに行かない。

対象商品:
06746704
2005-10-21
用途:
ブロック(鉄)という品物のギザギザ面を検査します。その時にこれを使って細かいギザギザ面がきれいに仕上がっているか、キズは無いかをチェックしています。
株式会社島田鉄工所 様

頭につけっぱなしで気にならないから助かります。軽いから帽子と一緒にかぶっています。軽いし、安いし、拡大倍率も変えられるし、頭に付けてしまうので両手が使えるため効率がよくなりました。(従来の虫眼鏡よりいい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする