TB2088E 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド 06747124 TB2088E 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド 06747124

常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100g) 注文コード06747124 品番TB2088E
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。
耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(〜200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。

用途
一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修
各種金属、セラミックの接着
可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※家庭用には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06747124
2022-12-18
用途:
もっぱら物理実験、化学実験につかっていました
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

もっぱら物理実験、化学実験につかっていましたが、以前のアラルダイトよりある意味密着(機密性)がよいため、靴の修理(水がもれない)にも使っています!

1人が参考にしています
対象商品:
06747124
2022-07-11
用途:
スキー、スノーボードの修理に使ってます。
有限会社アクティブエフ 様 (サービス業)

以前使っていたのはキロ単位で無駄が多かったのでこの商品は少量なので助かります。
常温で十分な硬さがでるのは助かります。

対象商品:
06747124
2021-04-05
用途:
割れた陶磁器の修復に使用
卸売・小売業

陶磁器を接着した後、加熱定着型アクリル絵の具で色を付けて150℃に温度を上げるのに使える耐熱接着剤を探していたところこの接着剤を見つけることができ、たいへん使いやすいと思っています。(漆の焼付も使っていましたが黒になるため無色のものも使い分けたいといこともありました)
しかも120℃1時間で硬化するため迅速な作業が可能でたいへん使いやすいものと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
06747124
2022-01-17
用途:
耐熱高強度用途接着剤
アライドラボラトリーズ株式会社 様

クラッチライニングや摩擦材の再生に使用しました。一般的にこれらの用途にはエポキシ単体の接着剤は使用されず、熱強度を担保するため古い物ではフェノール系樹脂、新しい物ではポリイミドコンパウンドが使用されます。しかし、両者とも用途上の制約があり、一般のユーザーには入手できません。本剤はフェノール基を含んだエポキシ樹脂で高温耐性を向上させています。マニュアル指定条件で下地処理、アルミダイキャストなどの素材では必要に応じて指定プライマー処理を行い、治具で圧着しながら電気炉などで加熱硬化を行うと、他のコンパウンドでは得られない、高温強度が高い接着力が得られます。
注意すべきポイントは、「常温では何日かけても加熱硬化と同等には硬化しない」という点です。(使用後の混合済み残余を放置して確認しました)取説には「25℃24時間硬化または120℃1時間硬化」とありますが、下地処理後120℃硬化の製品では処理後に「ガラス」の様に完全硬化し母材と剥離することが不可能な程の高強度を発揮しますが、混合パレットに残っている残余は「家庭用の急速硬化エポキシ接着剤(SHタイプ)に類似する様な硬度で硬化はしているものの、常温一週間後も「堅めのプラスチック」程度の硬度、多少曲げても割れが入らない柔軟性で、加熱硬化品とは特性が明らかに異なっています。本剤を使用する際は「加熱硬化」前提で使用する事をお薦めします。

3人が参考にしています
対象商品:
06747124
2021-02-25
用途:
農機整備作業

エンジン排気系統(溶接困難な場所)の補修で使用し、強度も問題なく解決しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06747124
2020-10-03
用途:
200℃以上の高温になる部分に使われる部品の接着
清水技術研究所 様

2液性で、今後の手間はかかるが、硬化した後の耐熱性は、十分である

対象商品:
06747124
2019-12-06
用途:
エンジンのポートの穴埋め
クローバー住宅株式会社 様 (不動産業)

レース用のエンジンのポート加工に使いました。リピートして又使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06747124
2019-07-08
用途:
車体補強
サービス業

車体にこれを塗布しその上にガラス繊維を載せさらにFRP化させます。車体とガラス繊維の接着はエポキシの方が良く付きます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする