PDR-8000S 【測定・測量機器レンタルサービス】4方向型精密音響測深機 PDR-8000S 千本電気 06747518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】4方向型精密音響測深機 PDR-8000S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード06747518 品番PDR-8000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

測深範囲 送受波器下1.0〜105m。港湾工事の施工管理測量や環境調査に伴う深浅測量で利用されています。
港湾、水路、河川、ダムでの深浅測量に使用する、軽量で小型な測深機です。低電力設計で、長時間の計測にも適しています。また、操作が簡単で、どなたでもすぐに使用することができます。

仕様
【シフト】自動 /手動 4段シフト
【測深範囲】送受波器下1.0〜105m(ただし、濁り・海底状況及び使用チャンネルにより異なります。)
【発振回数】5回/sec
【記録縮尺】5mm/m
【音速補正】1500m/secに対し、+6.0〜-6.0%まで(0.5%単位でステップ切替)
【ゲート設定】海底に対し、8段階切替(0.5〜5.0m)
【モニターマーク】水深値下(1〜7m)
【STC設定】設定0〜9(10段階)
【タイムカット設定】OFF、10、20、30、60秒間隔
【デジタル値出力】RS-232C、連続(コマンド制御可)
【外部文字入力】パソコン等から10文字入力可能
【文字出力】レンジ、水深値、時刻(ON/OFF可能)
【発振線位置】吃水マークとして記録紙に表示(ON/OFF)
【スケール目盛】0.2m、1.0m、5.0m、OFF
【吃水量調整】0.00〜9.99mまで(1cm単位)
質量(kg)12(内蔵電池含まず) 電源内蔵電池または外部バッテリー(12V) 精度±(0.03+水深/1000)m以上 消費電力DC12V、1.5A平均(ただし、記録描画状況・動作温度により異なります。) 周波数(送受波器)CH1:230KHz、CH2:190KHz、CH3:210KHz、CH4:170KHz レンジ0〜45、20〜65、40〜85、60〜105 使用環境動作温度:-10℃〜+45℃、湿度:20〜80%(結露無きこと) 記録紙257mm(幅)×25m(長さ) 撥水性感熱記録紙 感度調整自動 /手動 指向角(°)(送受波器)16:CH1、CH4、6:CH2、CH3 送り速度(mm/min)40、60、80、120、160、200、220、早送り機能 リミット設定1〜15m(1m単位でステップ切替)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする