omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の デジタルタイマ
デジタルタイマ H5CX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06747851
品番
H5CX-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字高さ12mm【業界最大】文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。
省スペース
安心・安全:電源-入力間を絶縁分離(回り込み配慮不要)設定上限リミット(想定外動作予防)
付属品
埋め込み取り付け用アダプタ、ゴムパッキン、
ディップスイッチ設定用シール、端子カバー
電源電圧
AC100-240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC12-24V(リップル含有率20%以下)
使用温度範囲(℃)
-10〜+55、但し密着取付時:-10〜+50(但し氷結しないこと)
接続方法
ねじ締め端子
桁数
4桁
仕様
許容電圧範囲は定格電流電圧の85-110%(DC12Vは90-110%)です。
表示
加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替)
センサー
待ち時間:250ms以下(センサ待ち時間中は制御出力OFFで入力は受け付けません)
保存温度(℃)
-25〜+65(但し氷結しないこと)
入力信号
シグナル、リセット、ゲート
使用湿度範囲
25〜85%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06747851
H5CX-A
32906386
H5CX-A-N
デジタルタイマ H5CX-A□-N
omron(オムロン)
1台
¥
17,980
欠品中
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です