TDM-BU-F 【測定・測量機器レンタルサービス】GPS対応型精密音響測深機 TDM-BU-F タマヤ計測システム 06748026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDM-BU-F 【測定・測量機器レンタルサービス】GPS対応型精密音響測深機 TDM-BU-F タマヤ計測システム 06748026 TDM-BU-F 【測定・測量機器レンタルサービス】GPS対応型精密音響測深機 TDM-BU-F タマヤ計測システム 06748026

【測定・測量機器レンタルサービス】GPS対応型精密音響測深機 TDM-BU-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06748026 品番TDM-BU-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

GPS測量機との同期性もアップし、GPS深浅測量向き
階調表示、ステップ式紙送り速度、縮尺の追加など、記録部の性能が向上し、より使いやすくなりました。また、GPS測量機との同期性もアップし、GPS深浅測量向きです。

仕様
【Bluetooth接続機能】あり
【送受信周波数】200KHz±3KHz
セット内容本体(内蔵バッテリー)、舷側金具、リモートマーカー、充電器、外部バッテリーコード、予備記録紙、データ転送ケーブル(RS-232C)、送受波器(パイプ固定用ネジ4個付)、送受波器収納袋、チェックバー、収納ケース 寸法(mm)391(W)×257(H)×147(D) 質量(kg)7(バッテリ内蔵) 測定範囲アナログ 送受波器下から0.65〜100m(平坦時)、デジタル 送受波器下から1.00〜100m(平坦時) 消費電力12V 0.65A 測定精度±2cm±水深×1/1000 使用電源DC12V(内蔵バッテリまたは外部バッテリ) 使用時間連続6時間 送り速度(mm/min)15、30、45、60、90、120、240、360
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,640 / 税込 ¥13,904
北海道地方数量1につき ¥15,680 / 税込 ¥17,248
沖縄地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする