※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WXT520+TAMAPod 【レンタル】ウェザートランスミッタ+ロガー タマヤ計測システム 06749383 WXT520+TAMAPod 【レンタル】ウェザートランスミッタ+ロガー タマヤ計測システム 06749383 WXT520+TAMAPod 【レンタル】ウェザートランスミッタ+ロガー タマヤ計測システム 06749383

【レンタル】ウェザートランスミッタ+ロガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06749383 品番 WXT520+TAMAPod
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 を計測
ウェザートランスミッターWXT520は、温度、湿度、風向、風速、気圧、降水を観測します。WXT520は、風向風速の測定に、超音波で風向風速を測定するWINDCAPセンサを使用しています。

仕様
【シリアルデータインターフェース】SDI-12、RS-232、RS-485、RS-422、USB接続
【記録インターバル】1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分
【データ記録】CFカード、CSVファイル形式
セット内容本体、TamaPod、ACアダプタ、RS232Cクロスケーブル、CFカード、カードリーダー、防水プラボックス、センサ、通信ケーブル(データ&パワー) 寸法(mm)230×83×35(ただし突起物は除く) 電源DC9V〜DC35V 測定項目風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 使用温度-52oC〜+60oC(-60oF〜+140oF) 供給電源5〜32 VDC サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,440 / 税込 ¥10,384
北海道地方数量1につき ¥11,520 / 税込 ¥12,672
沖縄地方数量1につき ¥18,080 / 税込 ¥19,888
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする