QRAE II 【測定・測量機器レンタルサービス】コンパクト複合ガス検知器 QRAE II(校正書付) RAE Systems Inc. 06751228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】コンパクト複合ガス検知器 QRAE II(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06751228 品番QRAE II
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

可燃性ガス(CH4)対応コンパクト複合ガス検知器
QRAEUは、コンパクトなフル機能ガス検知器で、硫化水素、一酸化炭素、酸素および可燃性ガス(CH4)を検知することができます。耐水ケース、長寿命の最新式O2センサー技術などの特徴を持っています。

仕様【稼働可能時間】ポンプ式:最長10時間(リチウムイオンバッテリー) セット内容本体、単3電池×3、専用充電器、リチウムイオンバッテリー(標準装備)、アルカリバッテリー(予備)、ACアダプター、チューブ、六角レンチ、予備フィルター、RS-232Cケーブル、ソフトウェア、収納ケース 寸法(mm)ポンプ式:125(奥行き)×72(幅)×50(高さ) 質量(g)ポンプ式:350 センサー触媒ビーズ(可燃ガス用) バッテリー相互交換可能なリチウムイオンバッテリーパックとアルカリバッテリーパック 動作温度-20〜50℃、T4温度コード 表示項目最大4つのセンサーの即時読み取りが可能 動作湿度(%)相対湿度0〜95%(結露なきこと)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする