F30S 【測定・測量機器レンタルサービス】サーモショット F30S(校正書付) NEC Avio赤外線テクノロジー 06751395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F30S 【測定・測量機器レンタルサービス】サーモショット F30S(校正書付) NEC Avio赤外線テクノロジー 06751395 F30S 【測定・測量機器レンタルサービス】サーモショット F30S(校正書付) NEC Avio赤外線テクノロジー 06751395

【測定・測量機器レンタルサービス】サーモショット F30S(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード06751395 品番F30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

携帯性、操作性に優れたコンパクトサーモグラフィ
デジカメの様に使いやすいデザイン、300gの超軽量ボディで、従来の計測器のイメージを一新しました。しかも、環境に配慮した単3形充電池の採用により、フィールドでの使いやすさを実現しています。

仕様
【最小温度分解能】0.1℃
【画像保存】データつきJPEG(温度スケール変更・解析可能)
セット内容本体(レンズキャップ付き)、ソフトケース、SDカード(1GB)、充電器、USBケーブル、ACアダプター、電源ケーブル(ACアダプター用)、ビデオケーブル(3m)、ニッケル水素充電池 3本、ハンドストラップ、Viewerプログラム、収納ケース 寸法(mm)100×65×45 測定範囲-20〜+100℃ 質量(g)約300(電池3本含む) 電源ニッケル水素充電池×3本、AC駆動 焦点距離10cm〜∞(但し温度精度保証は、50cm〜)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする