KDR325SL 【測定・測量機器レンタルサービス】シースネイク100m KDR325SL RIDGID(日本エマソン) 06751648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDR325SL 【測定・測量機器レンタルサービス】シースネイク100m KDR325SL RIDGID(日本エマソン) 06751648 KDR325SL 【測定・測量機器レンタルサービス】シースネイク100m KDR325SL RIDGID(日本エマソン) 06751648

【測定・測量機器レンタルサービス】シースネイク100m KDR325SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード06751648 品番KDR325SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

配管でも100mケーブルにより確実な検査が可能!
土木や下水道などの移動が多い現場で活躍します。検査適応配管径は50mm〜350mm、直径 11mmのグラスファイバーケーブルにより管内への押し込みと、さらに垂直配管でも100mケーブルにより確実な検査が可能な管内調査カメラです。

仕様
【発信周波数】512Hz
【カメラヘッド直径】Φ35mm
【カメラヘッド長さ】47mm
【耐水深度】100m
セット内容モニター、ドラムケーブル、ACアダプター、カメラローラー、バッテリー、充電器、収納ケース ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)50〜350 照明高輝度LED6灯 動作温度-10℃〜50℃
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする