※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Model S 【測定・測量機器レンタルサービス】プロフォメーター5 Model S(校正書付) プロセク 06757634 Model S 【測定・測量機器レンタルサービス】プロフォメーター5 Model S(校正書付) プロセク 06757634 Model S 【測定・測量機器レンタルサービス】プロフォメーター5 Model S(校正書付) プロセク 06757634

【測定・測量機器レンタルサービス】プロフォメーター5 Model S(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード06757634 品番Model S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋位置、かぶり厚さ、鉄筋径を探査・測定
独自の測定原理を使用した、画期的な非破壊式鉄筋探査機です。スキャンカー付きで、サイバースキャン法による配筋状態の表示ができるスキャンログタイプです。

仕様【測定値記録】100000点(かぶり厚さ) セット内容スキャンログ本体(単3電池×6)、ユニバーサルプローブ、プローブケーブル、スキャンカー、スキャンカーケーブル、マイナスドライバー、イヤホン、ケース、収納ケース、モデルS本体(単3電池×6)、ユニバーサルプローブ、プローブケーブル、収納ケース 寸法(mm)463(L)×365(W)×107(H) 質量(kg)2.5 電源単3形乾電池(1.5V)×6 使用温度範囲-10〜+60℃ 方式電磁波誘導法 連続使用時間約45時間 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする