曜日別特売
80561 まほうのとびら シールブック みみすけのおかいもの 永岡書店 06758329

まほうのとびら シールブック みみすけのおかいもの

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
06758329
品番
80561
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)書籍
¥1,400

大人気絵本、まほうのとびらが3D(立体)シール2種類と、キラキラなホログラムシール冊子がついた豪華なシールブックになって登場!
まほうのとびらの人気キャラクターうさぎの「みみすけ」のおかいものをテーマに、コンビニテーマのフロッキーシールとドラッグストアテーマのシャカシャカシールがついています。

判型
B6変
ページ数
16
著者名
イラスト:真瀬 ひかる
初版年月
2026/9/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする